カテゴリ

  • 塗料(3)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • RS PRO(42)
  • SMC(29)
  • omron(オムロン)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • CKD(10)
  • ネグロス電工(7)
  • プラス[家具](4)
  • ELPA(3)
  • EpoChemical(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • 千代田通商(2)
  • 北陽電機(2)
  • Whatman(ワットマン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 近藤製作所(2)
  • エコシステム(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • 協育歯車(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-m001」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンジオーラU上塗HB ホワイト 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント)

    ダンジオーラU上塗HB ホワイト 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム

    ニッぺ(日本ペイント)
    31,980税込35,178
    1セット(3.6kg)ほか
    22日以内出荷から26日以内出荷
    「塗り替え周期延長&工期短縮」を実現する最強の重防食用塗料。防食領域の常識を常識を覆す「ダンジオーラシステム」。ダンジオーラシステムは、ダンジオーラE下塗(変性エポキシ樹脂)とダンジオーラU上塗HB(ウレタン樹脂塗料)で構成されています。【ダンジオーラシステム 5つの特長】。1.塗り替えサイクルの延長。 高い遮断性で腐食因子をガード!高い防食性で、従来品の半分の膜厚でもさびから守ります。2.素地調整の手間&コスト削減。 特殊なさび転換機能を搭載!大規模なブラスと処理が不要。3.繰り返しの水洗い不要で効率UP。 付着した塩分の水洗い作業を効率化!「150mg/m2まで」の残存塩分に対応、従来の約3倍の塩分まで許容可能となりました。4.塗装工程削減で工期短縮。 従来は4工程のところ、2工程に削減可能!工期約40%短縮&塗料使用量も削減でき環境負荷低減に貢献!。5.-5℃下でも施工可能。 年間で同じ塗料を使える!冬用硬化剤など施工環境に応じた使い分けの必要なし!。ダンジオーラE下塗は1回塗り60μm、ダンジオーラU上塗HB ホワイトは1回塗り55μm、工程削減と使用塗料の原料により環境負荷低減!!。※ダンジオーラU上塗HB ホワイトの容量は塗料液12kg、硬化剤1.5kgの13.5kgセットと塗料液3.2kg、硬化剤0.4kgの3.6kg小缶セットの2タイプ。※下塗にはダンジオーラE下塗をご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫
    用途【用途】。・塩害環境での構造物の防食塗装。・工場施設、プラント設備の防食塗装。【適用素材】。鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板仕様弱溶剤形ホワイト希釈剤塗料用シンナーA施工性はけ、ローラー危険等級標準乾燥膜厚(μm)55工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10色相ホワイト混合比塗料液:硬化剤=8:1(質量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.17塗回数1適合下塗りダンジオーラE下塗塗料タイプ高遮断性塗料用弱溶剤厚膜形ウレタン樹脂上塗り塗料
  • ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント)

    ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム

    ニッぺ(日本ペイント)
    49,980税込54,978
    1セット(3.6kg)ほか
    22日以内出荷から26日以内出荷
    ダンジオーラシステムの上塗りにシルバーが登場!。ダンジオーラE下塗との併用で工程短縮を実現!性能も同等以上で使用塗料の原料により環境負荷も低減!!。【ダンジオーラU上塗HB シルバーの特長】。・シルバーが1回塗りで厚膜55μm塗れる。・中塗りを挟まずそのまま塗れる。・工程短縮ができるため旧塗膜が厚いプラントの塗り替えにも最適。(プラント向けタンクや配管にもピッタリ!)。※容量は塗料液12kg、硬化剤1.5kgの13.5kgセットと塗料液3.2kg、硬化剤0.4kgの3.6kg小缶セットの2タイプ。※下塗りにはダンジオーラE下塗をご使用ください。
    用途【用途】。・塩害環境での構造物の防食塗装。・工場施設、プラント設備の防食塗装。【適用素材】。鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板仕様弱溶剤形シルバー希釈剤塗料用シンナーA施工性はけ、ローラー危険等級標準乾燥膜厚(μm)55工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10色相シルバー混合比塗料液:硬化剤=8:1(質量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗回数1適合下塗りダンジオーラE下塗塗料タイプ高遮断性塗料用弱溶剤厚膜形ウレタン樹脂上塗りアルミニウム塗料
  • ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め! ニッぺ(日本ペイント)

    ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め!

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,798税込4,178
    1缶(0.1kg)ほか
    26日以内出荷
    さびの上からOK!付帯部の塗装に「ダンジオーラシステム・ダンジオーラE下塗」2kgセット 発売。さびの上から塗れる「ダンジオーラシステム」は鉄骨階段や門扉・手すりなどの付帯部におすすめ!。付帯部のしつこいさびの上から塗れてお試しにもピッタリな2kg小缶セット!。【こんな方におすすめ】。付帯部のさび落としの手間を減らしたい。塗り替え頻度を少なくしたい。塩害対策をしたい。2kgセットで約10m2を塗装可能、少量で試したい方にもピッタリ。鉄部への塗装にはダンジオーラE下塗を塗装、上塗りにファインSiが最適。また上塗り塗料には「ダンジオーラU上塗HB シルバー」も工場やプラント設備のタンク、配管に適しています。※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色。※容量は塗料液1.9kg、硬化剤0.1kgの2kgセット(1回10m2塗装、使い切りタイプ)。※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫。※その他適用可能な上塗り塗料。 【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi。 【水性】 パーフェクトトップSi
    用途【こんな場所に最適!】。・長年メンテナンスされておらずさびが発生している箇所。・塩害地域等の塩分が多く付着してしまうような箇所。【適用素材】。鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液:硬化剤=95:5(質量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプさび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
錆止め/錆転換剤カテゴリ