カテゴリ
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)
- モノタロウ(3)
- アサヒペン(4)
- サンデーペイント(3)
- オキツモ(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- SOFT99(1)
- テラモト(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- アトムハウスペイント(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- 神東塗料(1)
「jis k 5492」の検索結果

シルバコート
ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1缶(4L)ほか6日以内出荷耐候性・防食性がすぐれています。 アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。 耐熱性がすぐれています。 隠ぺい力が大きく、経済的です。 作業性がすぐれています。用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。主な用途鉄、アルミ膜厚(μm)20/回希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数2
シルバコート
ニッぺ(日本ペイント)¥3,298税込¥3,6281缶(1L)10日以内出荷規格JIS K 5492 アルミニウムペイント荷姿1L丸缶JIS規格JIS K 5492膜厚(μm)ドライ膜厚:20希釈剤塗料用シンナーA塗装ローラー、はけ、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね乾燥時間(23℃):16以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL希釈率(%)0~5色相シルバー油性 or 水性油性(弱溶剤系)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級放散等級:F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)