カテゴリ
- 塗料(29)
- 鈑金・塗装(5)
絞り込み
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)
- モノタロウ(12)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- 瑞穂化成工業(17)
- 大塚刷毛製造(80)
- サンデーペイント(68)
- ロックペイント(55)
- 好川産業(44)
- 和信ペイント(35)
- アトムハウスペイント(35)
- TRUSCO(28)
- 日平機器(24)
- 武蔵ホルト(20)
- アサヒペン(19)
- インダストリーコーワ(19)
- ハンディ・クラウン(15)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- TAKIGEN(タキゲン)(15)
- PIA(11)
- 関西ペイント(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- オーダー・加工(10)
「pei」の検索結果

1液ファインウレタンU100
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1缶(0.8kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。 環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。 抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等主成分1液架橋ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
1液ハイポンファインデクロ
ニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から22日以内出荷塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。 鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等タイプ弱溶剤主な用途工場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13
エポタールBOエコ速乾型
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。 低温乾燥性にすぐれています。 エポタールBOエコの低温時(10℃以下)対応タイプとなります。用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面引火点(℃)塗料液/4、添加剤/-4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/ドライ:50、ウェット:100 エアレススプレー塗り/ドライ:200、ウェット:400密度(g/cm3)1.30(23℃)希釈剤エポタール速乾型シンナー塗布方法はけ・ローラー塗り、エアレススプレー塗り危険等級Ⅱ発火点(℃)塗料液/272(参考値)、添加剤/427(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性特性速乾、耐薬品、耐水、乾燥性乾燥時間【指触乾燥】5℃:1時間・23℃:30分、【半硬化乾燥】5℃:16時間・23℃:5時間、【塗り重ね乾燥】5℃:24時間以上7日以内・23℃:16時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
一液ファインウレタンU100
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1缶(3kg)ほか4日以内出荷塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。 各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ種別つやあり色白タイプ弱溶剤主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)3~8油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
シルバコート
ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1缶(4L)ほか6日以内出荷耐候性・防食性がすぐれています。 アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。 耐熱性がすぐれています。 隠ぺい力が大きく、経済的です。 作業性がすぐれています。用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。主な用途鉄、アルミ膜厚(μm)20/回希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数2
naxシリコンオフSP
ニッぺ(日本ペイント)(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(4L)ほか6日以内出荷ボデー鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 塗布後は速やかに乾燥します。 シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。使用方法1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取ってください。3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。4.換気にはくれぐれもご注意ください。
油性高耐久シリコントタン屋根用
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1缶(2kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷主な用途トタン屋根使用場所屋外用希釈率(%)0~10(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性高耐久乾燥時間夏(30℃) 約1時間30分/塗り重ねる場合3時間以上、冬(5℃) 約 3時間/塗り重ねる場合 6時間以上塗回数1回
水性ケンエースグロス
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1缶(16kg)4日以内出荷から6日以内出荷反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。用途戸建住宅、マンション、商業施設など。臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装。内部および準外部の鉄部改修塗装。色ホワイト主な用途鉄、外壁塗布方法はけ・ウールローラー・エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10油性 or 水性水性特性耐水、耐久塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
エスパーワンエース
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1缶(4kg)ほか6日以内出荷から8日以内出荷一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主な用途金属、鉄指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)希釈率(%)5~10油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数1
水性シリコンセラUV
ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1缶(15kg)4日以内出荷から6日以内出荷「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。 窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。 上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。 シーラーは抜群の密着性です。 サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。 つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。用途戸建住宅・マンション主成分セラミック変性シリコン塗料主な用途外壁危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性
パーフェクトフィラー
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881缶(15kg)4日以内出荷色白塗り面積(m2)約17~75塗布方法ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン使用量ウールローラー0.20~0.45kg/m2/回砂骨ローラー、タイルガン0.50~0.90kg/m2/回使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)ウールローラー:3~8、砂骨ローラー:1~5、タイルガン:2~5(水道水)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)塗回数1回
水性シリコンベストⅡ
ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1缶(15kg)4日以内出荷から22日以内出荷住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。 対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。 「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。 防藻性・防かび性があります。 環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
naxマルチウレタンシンナー
ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(4L)ほか6日以内出荷新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
N 2500 K ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781缶(16L)6日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶6日以内出荷フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。用途土木建設機械、重電機器、建設内外装主な用途建設機械、建設内外装指触乾燥時間(分)30希釈剤ユニパック500シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1缶6日以内出荷環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。 抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。 高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。 1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。 透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。容量(kg)3 or 15主な用途金属塗布方法ウールローラー、はけ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ)油性 or 水性油性特性速乾、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14サービス分類オーダー・加工
naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナー
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個(0.8kg)6日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 水性ケンエースグロス
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1缶6日以内出荷反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。規格JIS K5660 つや有合成樹脂エマルションペイント(つや有り)、JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(5分つや有り、3分つや有り)、防火材料認定番号 NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10油性 or 水性水性特性耐水、耐久塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15適合下塗り水性カチオンシーラー(透明・ホワイト)、水性シミ止めシーラーⅡ など各種下塗り塗料サービス分類オーダー・加工
パーフェクトクーラーサーフ ホワイト
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781缶(12kg)6日以内出荷赤外線反射顔料により遮熱下塗り塗料として近赤外線を反射。遮熱上塗り層を透過した赤外線を下塗り層で反射させることで、遮熱上塗り塗料と合わせて高い遮熱効果を発揮します。 中空バルーンの効果により熱伝導率を通常の下塗り塗料より低減。上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで高い遮熱性能を発揮します。 中空バルーンのベアリング効果によりローラーの転がりが良く、また転写性が良いため塗料の飛散も少なく、作業性が良好です。 上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで、下塗り~上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え塗布面積(m2/缶)48~80指触乾燥時間(分)120(5~10℃)、60(23℃)、30(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)8~12油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)16時間以上7日以内(5~10℃)、16時間以上5日以内(23℃)、16時間以上3日以内(30℃)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
【オーダー】調色 ケンエースG-Ⅱ
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1缶6日以内出荷ターペン系NADですので、下地への影響が非常に少なく、素材への浸透力が抜群です。 防かび・ヤニ止め性・しみ止め効果が強力です。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。規格アクリル樹脂系非水分散形塗料 JIS K 5670 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料主な用途コンクリート・モルタル・ボード類塗布方法はけ、ウールローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水性ケンエース
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶6日以内出荷水性化により、VOC1%以下、F☆☆☆☆を実現。室内でも安心してお使いいただけます。 落ち着きのあるつや消し仕上げです。 塗膜は硬度と緻密性を有しており、付着した汚れを容易に拭き取れます。 付着性にすぐれ、透湿性も有しています。 従来より高い隠ぺい性(とまり)を実現しました。 水性塗料では最高レベルのヤニ止め効果があり、軽微なヤニであれば止めることができます。規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料主な用途コンクリート・モルタル・ボード類塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性付着性、透湿、つや消ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフラット70
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1缶6日以内出荷塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料容量(kg)4 or 20主な用途コンクリート・モルタル・プラスターボード塗布方法はけ、ウールローラー危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13サービス分類オーダー・加工
naxポリパテうすめ液
ニッぺ(日本ペイント)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(1L)6日以内出荷各種のポリエステルの粘度が高過ぎる場合に適量を加えて粘度を下げます。 シンナーではないため、加えることによる肉やせ、乾燥性に影響を与えません。仕様ヘラ付き性良好、乾燥が速い、密着性・耐ブリスター性に優れている種別naxポリパテ アクティ用うすめ液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相透明硬化剤比率ポリパテベースに100部:うすめ液3部以下危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶6日以内出荷速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。容量(kg)4 or 16主な用途鉄指触乾燥時間(分)5~10希釈剤ユニパック500シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
ニッペ 水性ファインウレタンU100 標準色・常備色
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781缶(15kg)6日以内出荷「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性。 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料。 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性。 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料荷姿石油缶希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2
【オーダー】調色 オーデノータック
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1缶6日以内出荷手の触れるところに適した水性内部用塗料です。 皮脂による汚れ、はがれに強く粘着感がありません(ノータック)。 水性塗料で鉛・クロムを配合しない環境・健康にやさしい塗料です。 防カビ機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。用途鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所)仕様3分つや/5分つや/つやあり、なし/抗菌/強力防かび/強力防かび抗菌塗り面積(m2)100(15kg缶1つあたり)主な用途木、鉄塗装ローラー、はけ使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地建物内部の鉄部・木部(ドア枠・扉・手すりなど)油性 or 水性水性特性防カビサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液ファインシリコンセラUV
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1缶6日以内出荷日本の幅広い四季を考慮した使いやすさと高品質を両立した、住宅外壁塗り替え用塗料です。水性シリコンセラ同様に、窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえます。 外壁の汚染に対し、優れた効果を発揮することができます。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。素速く乾燥するので、冬場の施工にも安心です。また各種外壁(サイディングボード・モルタルんなど)鉄部、FRP、硬質塩ビ部等の新設、塗り替えに幅広く適用できます。主な用途鉄、モルタル、外壁塗布方法ウールローラー、はけ危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L適応下地窯業サイディングボード・コンクリート・モルタル・一般鉄部・硬質塩ビ・FRPなど油性 or 水性油性特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 パーフェクトトップSi
ニッぺ(日本ペイント)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1缶6日以内出荷1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。 【特長】 1.優れた耐候性 紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。 期待耐用年数は最大15年になります。 2.美しいつや 特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。 また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。 調色対応品は、ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。 3.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。 4.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。 調色対応品は、オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。 5.透湿性 高い透湿性により、結露から建物を守ります。 6.抜群の作業感 ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。 ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。用途【適用下地】 モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 相当※※該当規格の性能を満たしています。(社内試験)主な用途モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛めっき、アルミ等の塗り替え。塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17サービス分類オーダー・加工
ケンエースG-Ⅱ
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(16kg)6日以内出荷ターペン系NADですので、下地への影響が非常に少なく、素材への浸透力が抜群です。 防かび・ヤニ止め性・しみ止め効果が強力です。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。色ホワイト主な用途モルタル、コンクリート、ブロック、木部、鉄部、硬質塩ビ、かき落しモルタル希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)0~7(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー)油性 or 水性油性特性耐水、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ウールローラー)、0.14~0.16(エアレススプレー)塗回数2
naxウレタンプラサフ プロ V1
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4kg)6日以内出荷厚膜仕様です。0%~10%希釈で超厚膜化も可能です。 研磨感が最高です。今までにない軽い研磨感を体感してください。 高外観仕上げ用。肌が細やかで上塗りの吸い込みが少ない設計です。 強制乾燥時にセッティング時間が必要ありません。 PRTR対象物質を含まず、環境にやさしい設計です。 第2石油類です。適合塗料naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー(0.8kg)適合材自動車用鋼板、電着パーツ等に使用できます危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~30(naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー0.8kg)乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)危険物の性状非水溶性
アンダーフィラー弾性エクセル
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681缶(16kg)8日以内出荷シーラーとフィラーの機能を兼ね備えた下地材。吸い込みが少なく、光沢のある仕上がりが得られます。用途コンクリート面/モルタル面/ALCパネルの塗り替え改修用種別つやなし色白タイプ水性塗り面積(m2)(ウールローラー)約50、(砂骨ローラー)約20主な用途モルタル、コンクリート塗布方法ウールローラー砂骨ローラータイルガン危険物の類別非危険物希釈率(%)(ウールローラー)3~6、(砂骨ローラー)1~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(ウールローラー)0.3、(砂骨ローラー)0.8塗回数1回