カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • CONDOR(山崎産業)(1,096)
  • 東洋金属(コンドル)(12)
  • サンワサプライ(4)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • HIKMICRO(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • KAPRO(1)
  • INFIELD(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「condor」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wi-SUN USBアダプター ラトックシステム

    Wi-SUN USBアダプター

    ラトックシステム
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ROHM BP35C0を搭載したWi-SUN USBアダプター
    用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 UDP通信:認証無しの通信が可能 Wi-SUN Bルート通信:PANA認証での1対1の通信が可能 Wi-SUN HAN通信:PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)46(送信20mW)、29(受信)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-150252受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
  • Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター ラトックシステム

    Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター

    ラトックシステム
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター
    用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能 Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0-J11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
condor 水切り特集