カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ラトックシステム
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- サンワサプライ(12)
- StarTech.com(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- エレコム(7)
- 日本エアーテック(4)
- サンワダイレクト(3)
- SanDisk(サンディスク)(3)
- パナソニックEWネットワークス(3)
- Shokz(2)
- エスコ(1)
- 沖データ(OKI)(1)
- ナカトミ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ロジテック(1)
- Canon(1)
- 多摩電子(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- ブランドをもっと見る
「mac-2a」の検索結果

USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応)
ラトックシステム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac色ブラック質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)アズワン品番64-8072-14接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5GbpsRAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用)
ラトックシステム¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース材質アルミ、ABS樹脂対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116対応3.5インチ SATA HDD電源電圧(V)DC+12動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE