カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • omron(オムロン)(40)
  • Aratas(旧:omron)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omron a22n」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル)

    ラトックシステム
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。ロック機構を持ち、ハーネスの抜けに耐性の強いMILコネクタタイプ(20pin)
    仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁使用コネクタOMRON XG4A-2034 もしくは互換品適合コネクタ OMRON XG5N-201-AWG26~22フラットケーブル用 OMRON XG4M-2030インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル)

    ラトックシステム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
    種類工作キットインターフェイスGPIO40ピン:I2Cセット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030質量(g)25対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)入出力端子MILコネクタタイプ入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力入出力【エキスパンダー】TI TCA9535