カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • StarTech.com(26)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • サトーパーツ(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • エレコム(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • サンワサプライ(4)
  • 日立(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • BRAKING(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • ディノライト(2)
  • Bridgetek(2)
  • j5 create(2)
  • SMC(1)
  • EPSON(1)
  • ELPA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4a1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用) ラトックシステム

    4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)

    ラトックシステム
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用)仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質メタル質量(g)約380切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず)対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。電源電圧(V)DC+5動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)接続台数4消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
  • 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム

    8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器

    ラトックシステム
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    PC2台で周辺機器を一括切替!8K60Hz/4K144Hz対応のHDMIパソコン切替器。周辺機器を2組のパソコンで切り替えて操作。「8K 60Hz」「4K 120Hz/144Hz」に対応。VRR・ALLM対応で、快適なゲームプレイが楽しめる。ウルトラワイドモニターに対応。選べる2つの切替方法。便利なUSB3.0ポートを4つ搭載。Windows PCでクラムシェルモードに対応。PC用スピーカー、ヘッドホンが接続できる3.5mmミニジャック搭載
    仕様【選択ポートLED PC1(青)PC2(緑)】[点灯]ポート選択時 [消灯]ポート非選択時、【切替音】なし適合【USB機器】USBメモリー、USBスピーカーマイク、USBカードリーダーなどのバスパワーで動作する機器(USB3.0転送となります)、【キーボード、マウス】USBキーボード、USBマウス ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。、【ディスプレイ】HDMIコネクタを装備したディスプレイ ※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます。、【パソコン】HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。セット内容製品本体、HDMIケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質筐体:アルミ合金質量(g)約150切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付のUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。接続【コネクタ】[PC1~PC2]USB Type-C×2、HDMI×2、[ディスプレイ]HDMI×1、[オーディオ]3.5mmミニジャック×1、[手元スイッチ]2.5mm4極ミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-C×1、USB Type-A×3 ※電源供給4ポート合計最大900mA ※電源供給量は接続するPCに依存します。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62×135×16.5電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)最大800(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)PC接続2台対応解像度[最大解像度]7680×4320@60Hz、[主な対応解像度]4096×2160@60Hz、3840×2160@144/120/60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60HzHDCP対応HDCP2.3対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ