カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • ビット・トレード・ワン(39)
  • Raspberry Pi(36)
  • Seeed Studio(27)
  • 共立電子産業(13)
  • LINKMAN(7)
  • Gechic(ゲシック)(6)
  • Adafruit(6)
  • 共立プロダクツ(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • サンハヤト(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • みんなのラボ(3)
  • Nitto Bend Technologies(3)
  • ノーブランド(2)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
  • DFRobot(2)
  • 講談社(2)
  • CQ出版(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raspberry pi 2」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボード ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボード

    ラトックシステム
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    Raspberry-Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型シリアルボード シリアル規格:【RS232】TIA/EIA-232F 準拠(基板上のジャンパーピンにより設定が可能)、【RS-485/422A(半二重/全二重)】TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠、半二重通信は送受信自動切替に対応(基板上のジャンパーピンにより設定が可能) FIFO:送受信各64Byte
    仕様シリアルポート:D-Sub9Pin×1、10PinBOXヘッダ×1セット内容RPi-GP60本体10ピンボックスヘッダ接続用D-Sub9ピンケーブル(約10cm)設定用ショートプラグ x10(うち2個は基板へ装着済み)GPIO 40P ピンヘッダーM2.6スペーサー x4M2.6ネジ x8補足文書保証書寸法(mm)基板:65.0 x 56.5(突起物含まず)質量(g)約28電源5V/3.3V(GPIOポートから供給)対応ボーレート:110、300、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600(115200、230400、460800、921600)絶縁耐圧2.5kV(シリアルポートとGPIO40pin間)※2つのシリアルポート間は非絶縁端子外部電源:2Pin端子台インターフェイスGPIO40ピン > I2C消費電流最大 5V / 150 mA 、3.3V / 20 mA静電耐圧(kV)15コントローラ種類SC16IS752
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード

    ラトックシステム
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
    仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム材質筐体:FR-4質量(g)約27外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)インターフェイスGPIO40ピン、I2Cボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。静電耐圧(kV)15FIFOサイズ送受信各 64Byteシリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル)

    ラトックシステム
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
    セット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1質量(g)25種類工作キット外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030入出力【エキスパンダー】TI TCA9535インターフェイスGPIO40ピン:I2C入出力端子MILコネクタタイプ
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(端子台モデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(端子台モデル)

    ラトックシステム
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
    セット内容RPi-GP10T本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1質量(g)25種類工作キット外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/〇-2.5-Fもしくは互換品、適合電線:AWG24~20、ストリップ長:9mm入出力【エキスパンダー】TI TCA9535インターフェイスGPIO40ピン:I2C入出力端子端子台タイプ
  • Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版 ラトックシステム

    Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版

    ラトックシステム
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    8日以内出荷
    RPi-CM3MB2Lは、産業機器、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応したキャリアボード製品です。 組込みに適した設計で、FA/LA制御はもちろん、Modbusを利用したセンサデバイスやネットワークカメラ、デジタルサイネージ用デバイスとして様々な用途に活躍します。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。
    仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)セット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約112種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタン基板寸法(mm)約166×112入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】 HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】USB Type A×3(フロント×1・リア×2)・ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
  • Raspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版 ラトックシステム

    Raspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版

    ラトックシステム
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    8日以内出荷
    RPi-CM3MB3Lは、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応した。キャリアボード製品です。 「RPi-CM3MB2シリーズ」と比べ小型化された基板は、産業デバイス製品などの組込みだけでなく、ディスプレイ表示システム、 インフラ向けのゲートウェイやデータロガーなどのプロトコルを用いたシンクライアント端末としてもお使いいただけます。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。
    仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)セット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約73種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタン基板寸法(mm)約120×84入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】 USB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
  • RaspberryPi CM3 キャリアボード ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 キャリアボード

    ラトックシステム
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダーセット内容RPi-CM3MB2 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1質量(g)約168(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)種類工作キットスイッチ電源 ON/OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源赤点灯:バッテリー要充電電源赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス緑点滅:システムアクセス中シャットダウン緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約166×112適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
  • RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型) ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型)

    ラトックシステム
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダーセット内容RPi-CM3MB3 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1質量(g)約82(CM3、コイン電池含)種類工作キットスイッチ電源 ON /OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite消費電流(mA)DC12V/180(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約120×84(突起含まず)適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
  • RaspberryPi CM3  PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版 ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版

    ラトックシステム
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45・PoE Class4(48V/25.5W)受電対応、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー、【PoE受電】PoE Class 4(48V/25.5W)対応(PoE給電対応ハブに接続する必要があります)セット内容RPi-CM3MB2-PoE 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約208(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)種類工作キットスイッチ電源 ON/OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite(本製品に付属)消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約166×112適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで