カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ラトックシステム
- ビット・トレード・ワン(25)
- 共立電子産業(7)
- Raspberry Pi(6)
- タカチ電機工業(3)
- Seeed Studio(2)
- スイッチサイエンス(2)
- マルツエレック(2)
- メカトラックス(2)
- サンハヤト(1)
- ノーブランド(1)
- Adafruit(1)
- RS(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- Pimoroni(1)
- HAMMOND(1)
- テラユナイテッド(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- a bit better circuit(1)
- ブランドをもっと見る
「raspberry pi 3b」の検索結果

RaspberryPi CM3 キャリアボード
ラトックシステム¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダーセット内容RPi-CM3MB2 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1質量(g)約168(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)種類工作キットスイッチ電源 ON/OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源赤点灯:バッテリー要充電電源赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス緑点滅:システムアクセス中シャットダウン緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約166×112適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型)
ラトックシステム¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダーセット内容RPi-CM3MB3 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1質量(g)約82(CM3、コイン電池含)種類工作キットスイッチ電源 ON /OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite消費電流(mA)DC12V/180(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約120×84(突起含まず)適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(端子台モデル)
ラトックシステム¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。セット内容RPi-GP10T本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1質量(g)25種類工作キット外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/〇-2.5-Fもしくは互換品、適合電線:AWG24~20、ストリップ長:9mm入出力【エキスパンダー】TI TCA9535インターフェイスGPIO40ピン:I2C入出力端子端子台タイプ