カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-btthm1」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル時計搭載 スマート温湿度計 ラトックシステム

    デジタル時計搭載 スマート温湿度計

    ラトックシステム
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計 液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要 スマホに温湿度を表示、グラフで確認 本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能 smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能
    仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能)セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書材質筐体:プラスチック質量(g)約50(スタンド除く)外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず)測定項目温度、湿度対応OSiOS 14以降、Android 9以降表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)0~90電池CR2032×2個保証期間1年間表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え温度測定精度±0.5℃設置方法据え置き、壁付け両対応警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと)時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用湿度測定精度±5%温度表示方式デジタル無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz)アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード)通信距離(m)約50(見通し)測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し)電池寿命(年)約1スマート連携あり