カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- ドライブケース(9)
絞り込み
ブランド
- ラトックシステム
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(35)
- ロジテック(3)
- StarTech.com(77)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- サンワサプライ(4)
- 変換名人(10)
- ブロードウォッチ(293)
- QNAP(70)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(20)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(19)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(19)
- NEC(18)
- NEXTEC(16)
- センチュリー(13)
- タイムリー(13)
- SEAGATE(シーゲイト)(11)
- ASUSTOR(11)
- 東進電機工業(9)
- ブランドをもっと見る
「sata hdd」の検索結果

SA25シリーズ 2.5 インチ SATA リムーバブルケース(SATA 接続トレイ付き)
ラトックシステム¥5,898税込¥6,4881台8日以内出荷SA25シリーズ 2.5インチ SATAリムーバブルケース(SATA接続トレイ付き) 6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上 スクリューレスで2.5"HDD/SSDを簡単取り付け OS起動用ディスクにも最適 FANレスによる静音設計 本体は3.5インチHDDと同サイズ HDD/SSD交換を安全におこなえるトレイ式 ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換 アクセスLED搭載 ディスクの分類に便利なインデックスシール付セット内容SATAリムーバブルケース本体、交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、3.5インチ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂、アルミ色ブラック質量(g)約300(本体のみ)対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (3.5インチベイに空きが必要)対応ドライブ:2.5インチ SATA HDD、SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×147×25.5(突起部含まず)電源電圧(V)5(PC内部電源より供給)消費電流(mA)150インターフェースSATAHDD2.5インチコネクタ[リムーバブルケース本体]対パソコン:SATAシグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン 対トレイ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) [トレイ]対リムーバブルケース:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) 対ドライブ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません)転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ
ラトックシステム¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル 複数HDDの運用に便利なSATAリムーバブルケース 6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上 ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換 HDDへのアクセスがわかるLED搭載 HDD交換を安全におこなえるトレイ式 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付 3.5インチ/2.5インチ両対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 複数台のパソコンでデータを共有セット内容内蔵ドック(×1)、交換用トレイ(×1)、トレイロックキー(×2)、コネクタガード(×1)、5インチベイ取り付け用ネジ、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約710(本体のみ)対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (5インチベイに空きが必要)対応ドライブ:3.5インチ SATA HDD 、2.5インチ SATA HDD、SSD外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×214×42(突起部含まず)電源電圧(V)+5/+12(PC内部電源より供給)消費電流(mA)+5.0V:30[Typ.]、+12.0V:50[Typ.](ハードディスクの消費電流は含まず)インターフェースSATAHDD3.5インチ、2.5インチコネクタ対HD:SATA シグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 対パソコン:SATA シグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピンファン40mm角、内蔵ドック背面に設置転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用)
ラトックシステム¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース材質アルミ、ABS樹脂対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116対応3.5インチ SATA HDD電源電圧(V)DC+12動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ
ラトックシステム¥5,098税込¥5,6081台8日以内出荷REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ 豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ HDD交換を安全におこなえるトレイ式 3.5インチ/2.5インチ両対応 高速6Gbps/3Gbps転送対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付セット内容交換用トレイ(×1)、コネクタガード(×1)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約400(本体のみ)対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(突起部含まず)HDD3.5インチ、2.5インチ
USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応)
ラトックシステム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac色ブラック質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)アズワン品番64-8072-14接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5GbpsRAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
USB3.0 5インチドライブケース
ラトックシステム¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに 光学ドライブ対応、Ultra HD Blu-ray動作確認済み USBケーブルで簡単接続 3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応 縦置き・横置き・スタック可能で省スペース HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)質量(kg)約1.6電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応)対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC/Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATAデータ転送速度【理論値】(対パソコン)5Gbps/480Mbps、(対デバイス)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
USB3.0/eSATA 5インチドライブケース
ラトックシステム¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに Blu-ray Disc、DVD Multiなど光学ドライブ対応 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応 電源を入れたままデバイスの接続・取り外しOK 本製品のスタック可能 (eSATA)光学ドライブ添付のソフトや機能がそのまま使用可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)質量(kg)約1.6電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAデータ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ)
ラトックシステム¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows) (USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSDセット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミ寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)質量(kg)約2.1電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAデータ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
SA25シリーズ用オプション 交換用トレイ
ラトックシステム¥3,898税込¥4,2881台8日以内出荷SA25シリーズ 交換用トレイ。工具不要でHDD/SSDを簡単取り付け ラトックシステム社製リムーバブルケースSA25シリーズ用の交換トレイ 2.5インチHDD/SSDをリムーバブルメディアとして使用 小型・軽量でバックアップメディアに最適 スクリューレスでHDD/SSDを簡単取り付け HDD交換を安全におこなえるトレイ式 高速6Gbps/3Gbps転送対応 ディスクの分類に便利なインデックスシール付セット内容交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、インデックスシール材質ABS樹脂、アルミ色ブラック質量(g)約90(本体のみ)対応リムーバブルケース:SA25シリーズ、ドライブ:2.5インチ SATA HDD・SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×120.5×19HDD2.5インチ