カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • StarTech.com(2)
  • ラインアイ(2)
  • 三菱電機(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • MOXA(1)
  • ATEN(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • FTDI Chip(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「startech gc98ff」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB to RS-485 コンバータ ラトックシステムUSB to RS-485 コンバータラトックシステム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。 ESD保護機能を搭載終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。 最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。 サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年)質量(g)約68(USBケーブル含まず)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC動作環境温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12)インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応)通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重伝送距離(m)1200以内コントローラー型式FT232RQパラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし商品タイプ変換器
PCアクセサリーカテゴリ