カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ラトックシステム
- TRUSCO(3)
- 三共コーポレーション(2)
- ホームテイスト(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
「tth-m」の検索結果

デジタル時計搭載 スマート温湿度計
ラトックシステム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計 液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要 スマホに温湿度を表示、グラフで確認 本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能 smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能)セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書材質筐体:プラスチック質量(g)約50(スタンド除く)外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず)測定項目温度、湿度対応OSiOS 14以降、Android 9以降表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)0~90電池CR2032×2個保証期間1年間表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え温度測定精度±0.5℃設置方法据え置き、壁付け両対応警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと)時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用湿度測定精度±5%温度表示方式デジタル無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz)アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード)通信距離(m)約50(見通し)測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し)電池寿命(年)約1スマート連携あり