カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- マスクフジコー
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- フェローズ(1)
- ジェーシーエム(1)
- ホギ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「mcs-201」の検索結果

ブルーデオ S型 8畳
マスクフジコー(1件のレビュー)¥26,880税込¥29,5681台7日以内出荷日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)付属品ACアダプター質量(kg)1.3(ACアダプター除く)色白電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5風量弱・標準・ターボ運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46適合床面積8畳目安使用場所子供部屋、書斎、寝室等入数1台花粉モード○脱臭機能○