カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • 東栄工業
  • TRUSCO(7)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
  • サンワサプライ(5)
  • 共立理化学研究所(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アルインコ(1)
  • 第一計器(1)
  • 谷沢製作所(1)
  • THK(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • ユニテック(1)
  • プリンストン(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • 日栄インテック(1)
  • honeywell(1)
  • 日機(1)
  • アイメックス(1)
  • LASCAR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpm-2」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル曲げ角度計 東栄工業

    デジタル曲げ角度計

    東栄工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット
    12日以内出荷
    ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
    用途曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3材質アルミ合金メッキ仕上寸法(mm)57L×57H×29W測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°)質量(g)220最小表示角度0.1°使用温度範囲0℃~40℃測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)使用電池9V6P角型アルカリ電池一個防塵防水性能IP50電池寿命連続使用70H安定時間(秒)3