カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
- 東栄工業
- モノタロウ(2)
- ムラテックKDS(3)
- コクヨ(3)
- エビス(水平器)(1)
- omron(オムロン)(1)
- シンワ測定(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- SK(新潟精機)(1)
- マイゾックス(1)
- STS(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- BLACK BOX(1)
「level box」の検索結果
特価

デジタル角度計ミニ
東栄工業(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から12日以内出荷任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 絶対値(ABS)を記憶できます。 ホールド機能付きで、数値の固定が可能。 表示が確認できない所の測定等に便利です。 測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。 底面マグネット付き。仕様自動スイッチオフ:約5分後材質アルミ合金寸法(mm)32W×50.8H×50.8L測定範囲360°リアルタイム(180°×2)質量(g)172最小表示角度0.1°使用温度範囲0℃~45℃測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50電池寿命約1000時間安定時間(秒)10
デジタル曲げ角度計
東栄工業¥45,980~税込¥50,578~1セット12日以内出荷ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。用途曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3材質アルミ合金メッキ仕上寸法(mm)57L×57H×29W測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°)質量(g)220最小表示角度0.1°使用温度範囲0℃~40℃測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)使用電池9V6P角型アルカリ電池一個防塵防水性能IP50電池寿命連続使用70H安定時間(秒)3