幅広ビニールテープキラックス(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープキラックス(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)キラックス(4件のレビュー)当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。再生紙使用マーク適合
ハンディタイプ 交換用ミニストレッチフィルムキラックス(2件のレビュー)当日出荷
ハンディタイプのミニストレッチフィルム(交換用)です。
キラックスのホルダー専用品なので他のホルダーには使用できない場合がございます。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙紙管長さ(mm)約135
舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)キラックス(1件のレビュー)当日出荷
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50色透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.73MB)粘着タイプ弱粘着
ビニールテープキラックス当日出荷から翌々日出荷
電気絶縁の他、結束・色分けなど、様々な用途に。JIS-C2336適合品。
材質基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:ゴム系幅(mm)19
埋設管保護用 防食テープキラックス当日出荷から6日以内出荷
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
結束テープ(PVCハーネステープ)キラックス(1件のレビュー)6日以内出荷
厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。
用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
虎ビニールテープキラックス当日出荷
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。仕様斜め縞厚さ(mm)0.2色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ長さ(m)10基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)0.97引張強度(N/10mm)33.8伸長率(%)201RoHS指令(10物質対応)対応
透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス欠品中
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。幅(mm)48厚さ(mm)0.065色透明長さ(m)50基材OPPフィルム粘着剤アクリル系主な用途軽中量梱包用・包装用粘着力(N/10mm)2.45以上RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)キラックス(1件のレビュー)当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。厚さ(mm)0.085色白長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
蛍光反射ブチルテープキラックス当日出荷
コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
空調配管用ビニールテープキラックス当日出荷から6日以内出荷
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)キラックス(1件のレビュー)当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。幅(mm)15厚さ(mm)0.085色黒長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス当日出荷から9日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
透明OPPテープ(90ミクロン)キラックス当日出荷
重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.45以上テープ厚さ(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
カラー布テープキラックス翌々日出荷
簡単に手で切れ、重ね貼りができます。識別梱包に最適です。
材質基材:ポリエチレン、布、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50長さ(m)25
PVC簡易ラインテープキラックス当日出荷から7日以内出荷
PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
ハンディタイプ ミニストレッチフィルムホルダーセットキラックス(1件のレビュー)当日出荷
ハンディタイプのストレッチフィルムとホルダーのセットになります。
ホルダーは簡易ブレーキ付きでしっかり巻き付けでき作業性がよいです。
交換用フィルムはキラックスのハンディミニストレッチフィルムをお買い求めください。
他のフィルムは紙管サイズ(長さや内径)の違いで使用できない場合があります。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。仕様ハンディフィルムホルダーセット材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙径(Φmm)【ホルダー】約40ホルダー長さ(mm)約280紙管長さ(mm)約135繰り返し・詰め替え対応
蛍光ブチルテープキラックス当日出荷
コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
シューズラックオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷から21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途整理,整頓と定位置管理に。材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車高さ(mm)350タイプ60奥行(mm)975間口(mm)グレー1マス有効寸法(間口mm)401マス有効寸法(高さmm)151マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
壁固定金具オカムラ(岡村製作所)当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-796)×882高さ(mm)882(882-974)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-796)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-796)×882フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプローバックキャスターの有無あり
危険表示反射ブチルテープ(トラ柄)キラックス当日出荷
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。色黄/黒(トラ柄)テープ幅(mm)50長さ(cm)15基材PET/ガラスビーズ/アルミ粘着剤ブチルゴム系RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×628×942フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
透明OPPテープ(50ミクロン)キラックス9日以内出荷
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.2以上引張強度(N/10mm)35.32以上テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合