カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- TOPLAND
- モノタロウ(2)
- 共立電気計器(8)
- 三和電気計器(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ANEX(1)
- カスタム(1)
- イチネンTASCO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
「kew mate 2012ra」の検索結果

デスクファン
TOPLAND(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3