カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- TOPLAND
- AZLA(アズラ)(6)
- CIO(22)
- ELPA(24)
- JTT(16)
- Pellucid(旧MIRAREED)(7)
- SONY(ソニー)(18)
- StarTech.com(45)
- アイネックス(18)
- エスエスエーサービス(19)
- エスコ(7)
- エレコム(36)
- オーム電機(25)
- サンワサプライ(25)
- サンワダイレクト(10)
- メディアカバーマーケット(45)
- ルーメン(6)
- 佐藤計量器製作所(14)
- 変換名人(38)
- ブランドをもっと見る
「l型 usb」の検索結果

USB付き電源タップ6個口
TOPLAND¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/色ブラックコンセント個数6個口(合計1400Wまで)コード長さ(m)1.5USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様
TOPLAND¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足色ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル
TOPLAND¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷コンセントとUSBの複合電源タップ。コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%。壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4A。USBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1材質ABS、PC色ホワイトスイッチなしコンセント個数2機能トラッキング防止、二重被覆、USB付プラグ形状L字


USBポート付き個別スイッチコードタップ
TOPLAND¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様ホワイト色
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足色ホワイトコンセント個数4個口(合計1400Wまで)USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)


コード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート
TOPLAND¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップ。USBポート両面挿し仕様。壁に沿わせることができるL字プラグ。トラッキング防止プラグを採用。二重被ふくコードを採用。コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)
Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品
TOPLAND¥999税込¥1,0991個5日以内出荷機器に合わせてL型⇔U型に変形できるケーブル。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。Certified Hi-Speed USB正規認証品。用途Type-C用ケーブル。スマートフォン/スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB材質TPE色ホワイト質量(g)30コネクタ形状Type-CインターフェイスUSB-A⇔USB-Type-Cケーブル種類フラット適合用途充電/データ転送
ライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷機器に合わせてコネクタをL型⇔U型に変形可能。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。MFI認証モデル。用途iPhone・iPad・iPod用ケーブル。スマートフォン/ライトニング/ライトニングコネクタ/充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/iPhone/アイフォン/iPad/アイパッド/iPad/mini/アイパッドミニ/iPod/アイポッド/充電/同期/USB/アップル/Apple材質TPE色ホワイト取得規格MFI認証インターフェイスUSB-A⇔Lightningコネクタケーブル種類フラット適合用途充電/データ通信