カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TOPLAND
- OSG(オーエスジー)(7)
- イスカル(3)
- TRUSCO(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- セキスイ(1)
- モリ工業(1)
- エアージェイ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「tpd-4」の検索結果

コード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート
TOPLAND¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップ。USBポート両面挿し仕様。壁に沿わせることができるL字プラグ。トラッキング防止プラグを採用。二重被ふくコードを採用。コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)