カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- TOPLAND
- 住友電工ハードメタル(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- アイリスオーヤマ(5)
- IRC(5)
- SLASH(5)
- CKD(3)
- ニッセイ(3)
- リーベックス(3)
- 阪口製作所(3)
- 東京メタル(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- TRUSCO(2)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オーデック(2)
- 旭光電機工業(2)
- 撥水道場(2)
- アオイ(2)
- ブランドをもっと見る
「wt-100」の検索結果

USB充電ポート付きコンセントタップ
TOPLAND(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
USBポート付き個別スイッチコードタップ
TOPLAND¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
ライトニングケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証
TOPLAND¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷iPhone用ライトニングケーブル色ホワイト取得規格MFi (Made for iPhone) アップル社認証適合用途充電/データ通信
充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品
TOPLAND¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷USB PD(USB Power Delivery)対応で、急速充電が可能。最大出力3.0A対応。データの転送や同期が出来ます。Certified Hi-Speed USB正規認証品。用途Type-C用ケーブル。スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB材質TPU色ホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480インターフェイスUSB-Type-C⇔USB-Type-C適合用途充電/データ転送