カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東海キャスター
- 伊東電機(40)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Metrol(メトロール)(2)
- EARTH MAN(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブラウン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「bp060a」の検索結果

双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 A60Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):70●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロンアズワン品番65-8880-09