カテゴリ

  • 医療(7)
絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター
  • SMC(6,715)
  • Qlight(47)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • 富士電機(16)
  • KITACO(10)
  • cotta(10)
  • ホンダ(8)
  • THK(7)
  • エース神戸(6)
  • ハリケーン(5)
  • ATHENA(アテナ)(5)
  • 岡崎精工(4)
  • 日動工業(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • アサヒ技研(4)
  • スバル(3)
  • 仙台銘板(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw50」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ

    東海キャスター
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:12●ネジ山:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-61
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ

    東海キャスター
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    。磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ

    東海キャスター
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-52
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ

    東海キャスター
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-54
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ

    東海キャスター
    3,198税込3,518
    1個
    11日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:12●ネジ山:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-62
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ

    東海キャスター
    3,198税込3,518
    1個
    11日以内出荷
    。磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-53
  • 非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ 東海キャスター

    非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ

    東海キャスター
    3,198税込3,518
    1個
    11日以内出荷
    磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-55
関連キーワード
専門診療・科目別カテゴリ