カテゴリ
- 物流用品(22)
絞り込み
ブランド
- 東海キャスター
- モノタロウ(2)
- SMC(175)
- MAZDA(マツダ)(37)
- シグマ光機(24)
- ハンマーキャスター(7)
- トヨタ(7)
- omron(オムロン)(6)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(6)
- 東洋バルヴ(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- VISHAY(6)
- RS PRO(6)
- ELPA(5)
- ユーエイキャスター(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- 日野自動車(5)
- 日動工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e-50n」の検索結果
特価

双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥989税込¥1,0881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-31
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式
東海キャスター¥989税込¥1,0881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-28
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥959税込¥1,0551個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-33
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式
東海キャスター¥959税込¥1,0551個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-32
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式
東海キャスター¥959税込¥1,0551個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-34
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥959税込¥1,0551個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-35
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式
東海キャスター¥869税込¥9561個9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-27
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式
東海キャスター¥959税込¥1,0551個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-38
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥959税込¥1,0551個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式
東海キャスター¥959税込¥1,0551個6日以内出荷から9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥989税込¥1,0881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付
東海キャスター¥689税込¥7581個9日以内出荷から12日以内出荷分解可能!地球にやさしいeシリーズ材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ ネジ式
東海キャスター¥579税込¥6371個12日以内出荷分解可能!地球にやさしいeシリーズ材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法D(mm)50寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪