カテゴリ

  • 物流用品(18)
絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター
  • SMC(122)
  • KITO(キトー)(40)
  • ハンマーキャスター(27)
  • ユーエイキャスター(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • MK(丸喜金属本社)(3)
  • 栃木屋(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 東谷(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • 摂津金属工業(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-75n」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 AE75Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 AE75Nシリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-47
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-86
  • 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 AE75Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 AE75Nシリーズ

    東海キャスター
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-48
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 AE75Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 AE75Nシリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-51
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 AE75Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 AE75Nシリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-49
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-91
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-89
  • 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 AE75Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 AE75Nシリーズ

    東海キャスター
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-93
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-94
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-95
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ

    東海キャスター
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用
  • 双輪キャスター Φ75 自在付 ネジ式 ステンレス仕様 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在付 ネジ式 ステンレス仕様

    東海キャスター
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用アズワン品番65-8729-02
キャスターカテゴリ