カテゴリ
- 物流用品(25)
絞り込み
ブランド
- 東海キャスター
- COVER WORK(カバーワーク)(107)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- AbuGarcia(アブガルシア)(43)
- MajorCraft(33)
- 永井ゲージ製作所(28)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- テイルウォーク(21)
- TRUSCO(14)
- HIOKI(日置電機)(14)
- TENRYU(天龍製鋸)(13)
- オザック精工(12)
- TULALA(ツララ)(11)
- イスカル(9)
- エスコ(9)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 日本法令(9)
- ワルター(8)
- JACKALL(ジャッカル)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「ft3」の検索結果

双輪キャスター TY (プレート取付)
東海キャスター¥799~税込¥879~1個当日出荷から12日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車Sキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式
東海キャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE (プレート取付)
東海キャスター¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター A型 プレート式
東海キャスター¥969税込¥1,0661個5日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト車輪幅(mm)49寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車SRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付
東海キャスター(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式 角座
東海キャスター¥749税込¥8241個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42取付高H(mm)66寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式
東海キャスター¥859税込¥9451個6日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター プレート式
東海キャスター¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)33ストッパーなし寸法C1(mm)83寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ストッパー付 プレート式
東海キャスター¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)20材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)33寸法C1(mm)83取付高H(mm)126.5~133.5プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ダストカバー付キャスター プレート式
東海キャスター¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし取付プレート板厚Ft(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式
東海キャスター¥679~税込¥747~1個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式 角座
東海キャスター¥779~税込¥857~1個8日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥899税込¥9891個8日以内出荷から11日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式 角座
東海キャスター¥919~税込¥1,011~1個8日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしプレート寸法F1×F2(mm)60×50取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式
東海キャスター¥749税込¥8241個9日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥1,098~税込¥1,208~1個9日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンプレート寸法F1×F2(mm)60×50取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥789税込¥8681個11日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式 角座
東海キャスター¥929税込¥1,0221個11日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪