カテゴリ
- 物流用品(9)
絞り込み
ブランド
- 東海キャスター
- SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
- LIAN LI(26)
- be quiet!(18)
- StarTech.com(18)
- COOLER MASTER(15)
- CKD(12)
- IN WIN(インウィン)(9)
- SHARKOON(9)
- Geometric Future(8)
- COUGAR(7)
- DEEPCOOL(7)
- ホンダ(6)
- FSP(6)
- DARKFLASH(6)
- XP POWER(5)
- 長尾製作所(5)
- アイリスチトセ(4)
- SPARKFUN(4)
- ブランドをもっと見る
「itx」の検索結果

双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ
東海キャスター¥499税込¥5491個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):50.5●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付ピッチA×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-63車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ
東海キャスター¥489税込¥5381個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):43●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-65
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥729税込¥8021個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-73
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥729税込¥8021個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-72
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥729税込¥8021個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-71
双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ
東海キャスター¥499税込¥5491個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):43●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-64
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥739税込¥8131個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-74
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥739税込¥8131個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥739税込¥8131個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-70