カテゴリ
- 物流用品(10)
絞り込み
ブランド
- 東海キャスター
- SMC(77)
- メイキコウ(42)
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- MAZDA(マツダ)(12)
- New-Era(ニューエラー)(9)
- ミツビシ(9)
- ホーザン(8)
- 三菱電機(7)
- NOK(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- エスコ(5)
- 松吉医科器械(5)
- 神津精機(4)
- EPSON(3)
- CKD(3)
- 日研工作所(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ブランドをもっと見る
「p90a」の検索結果

双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-93車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 T75F71X71シリーズ
東海キャスター¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):245●許容荷重(kg):250●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):81●取付高H(mm):90●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●自在式●プレート式●材質・仕上:金具・本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/アセタール(POM)アズワン品番65-9140-42車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 T75F71X71シリーズ
東海キャスター¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):245●許容荷重(kg):250●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):81●取付高H(mm):90●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●自在式●プレート式●材質・仕上:金具・本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/アセタール(POM)黒色アズワン品番65-9140-43車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ75 固定 プレート式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-96車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-15車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ75 固定 プレート式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-14車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ75 固定 ストッパー付 TEシリーズ
東海キャスター¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-15車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-16車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ75 固定 ストッパー付 TEシリーズ
東海キャスター¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-97車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ
東海キャスター¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。車輪タイプ双輪