カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 医療(4)
絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター
  • コクヨ(1)
  • 栃木屋(1)
  • スイセイ(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-10-50n」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式東海キャスター
779税込857
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-32
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式東海キャスター
629税込692
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付東海キャスター
689税込758
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター 静音 ネジ式 ストッパー付東海キャスター
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイプネジ式キャスターベアリング入りストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ 東海キャスター非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ東海キャスター
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-45
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ 東海キャスター非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ東海キャスター
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-53
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ 東海キャスター非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ東海キャスター
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MB50Nシリーズ 東海キャスター非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MB50Nシリーズ東海キャスター
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:10●ネジ山:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-56