カテゴリ
- 物流用品(12)
絞り込み
ブランド
- 東海キャスター
- ラムマウント(4)
- エスコ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SAMTEC(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- CKD(1)
- スーパーツール(1)
- タカチ電機工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アイゼン(1)
- DID(1)
- アリート(ariete)(1)
- ハウステック(1)
「t3-118」の検索結果

双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 CT100Nシリーズ
東海キャスター¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在ストッパー付 ネジ式 CT100Nシリーズ
東海キャスター¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷。振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 CT100Nシリーズ
東海キャスター¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷。振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-74
双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 AE75Nシリーズ
東海キャスター¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-47
双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-04
双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-86
双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-25
双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 AE75Nシリーズ
東海キャスター¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-48
双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-93
双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-32