カテゴリ

  • 物流用品(31)
絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(742)
  • YAMAHA(ヤマハ)(129)
  • ニッサン(80)
  • シグマ光機(44)
  • ホンダ(34)
  • エスコ(33)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • アルファ[販促](25)
  • 渡辺電機工業(23)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(21)
  • SMC(19)
  • 東京発条製作所(18)
  • 千代田通商(17)
  • brembo(16)
  • 吉田製材(16)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • DEUTSCH(10)
  • PROST's(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-4」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター TE (プレート取付)  ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター

    双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N

    東海キャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):48●取付座A(mm):39●取付ピッチX(mm):28●取付穴径P(mm):5●自在式●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-57
  • 双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):39●取付ピッチX(mm):28●取付穴径P(mm):5●自在式●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-71
  • 双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):39●取付ピッチX(mm):28●取付穴径P(mm):5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-72
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    699税込769
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-84
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    869税込956
    1個
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):48●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-70
  • 双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-83
  • 東海 双輪キャスター エラストマー車 Φ40mm プレート 黒 東海キャスター

    東海 双輪キャスター エラストマー車 Φ40mm プレート 黒

    東海キャスター(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)51.5車輪径D(Φmm)40取付穴径Fd(Φmm)6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):42.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-65
  • 双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):50.5●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付ピッチA×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-59
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒 東海キャスター

    東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒

    東海キャスター(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)44取付高H(mm)51.5車輪径D(Φmm)40取付穴径Fd(Φmm)6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-76
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    699税込769
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    699税込769
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-79
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):42.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-66
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-75
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-81
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式

    東海キャスター
    689税込758
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式

    東海キャスター
    779税込857
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 ネジ式

    東海キャスター
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式

    東海キャスター
    829税込912
    1個
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
te-50s特集