カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東海キャスター
- タンガロイ(9)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- TRUSCO(1)
「tec-100w」の検索結果

双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 プレート式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式ダブルS付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8730-08車輪タイプ双輪