カテゴリ
- 医療(3)
絞り込み
ブランド
- 東海キャスター
- アサ電子工業(5)
- MOTTERU(5)
- TRUSCO(4)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- テンパール工業(2)
- 花魁JAPAN(2)
- オイレス工業(1)
- オリエンタルモーター(1)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- 栃木屋(1)
- プリマハム(1)
- トーグ安全工業(1)
- THECUT(1)
「tmb-10」の検索結果

非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ
東海キャスター¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-44
非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ
東海キャスター¥2,998~税込¥3,298~1個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ
東海キャスター¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-45