カテゴリ
- 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
- 東海キャスター
- SMC(85)
- Wera(50)
- 明大(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- STAHLWILLE(スタビレー)(14)
- エスコ(9)
- タンガロイ(8)
- サンワサプライ(6)
- 中興化成工業(6)
- GIGABYTE(ギガバイト)(6)
- SLOKY(スローキー)(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 前澤化成工業(4)
- NEC(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
「tx50」の検索結果
特価

双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥729税込¥8021個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-71
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥729税込¥8021個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-73
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥729税込¥8021個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-72
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥739税込¥8131個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥739税込¥8131個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-70
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥739税込¥8131個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-74