スクウェアフロー用 標準フィルター日本住環境(1件のレビュー)当日出荷
防虫・花粉対策ができ、40mm厚のビッグフィルターが外部の音を軽減。
用途減音効果・花粉軽減、捕集効率:82.2%(JIS11種)仕様水洗い:可材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)40入数(枚)10入
イーヴスベンツ18日本住環境当日出荷から3日以内出荷
防虫換気部材
サイディング株の釘受けスペーサー
透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
リッヂベンツ 182日本住環境3日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm21×220(110)×1820開口面積(cm2)609
天端リスト100日本住環境(2件のレビュー)欠品中
気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。
ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ!
外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ!
EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット!
シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ!
中空構造でつぶれやすい形状。
250N/m以上の荷重で一定厚を維持。
隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂幅(mm)100厚さ(mm)15長さ(m)20
L型通気ライナー12日本住環境取扱停止中
材質ポリプロピレン開口面積(cm2)100寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×27×12
土間リスト120日本住環境欠品中
材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂幅(mm)120厚さ(mm)10長さ(m)20