カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • STC
  • ピーコック魔法瓶工業(9)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • カンボウプラス(2)
  • エスコ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • RS PRO(1)
  • StarTech.com(1)
  • GYEON(ジーオン)(1)
  • Vesync(ウィーシンク)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apc-40」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ポイント(Φ1mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ポイント(Φ1mm)

    STC
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=40KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
関連キーワード
光学測定器カテゴリ
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
"apc-40" STC 【通販モノタロウ】