カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • STC
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • マキタ(8)
  • サクラクレパス(6)
  • TKG(6)
  • サトーパーツ(4)
  • 三桂製作所(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ペベオ(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • 日東工器(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ミトロイ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ピップ(2)
  • PERMATEX(2)
  • UK(三宝)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-36」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプA 短ライン(120mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプA 短ライン(120mm)STC
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~105%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=6KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプD 短ライン(120mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプD 短ライン(120mm)STC
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~100%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=1KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 短ライン(120mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 短ライン(120mm)STC
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~104%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=5KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
光学測定器カテゴリ