カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- STC
- ASUS(エイスース)(1)
- INFINEON(3)
- KEC(1)
- KOA(67)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- RS PRO(1)
- SMC(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- Texas Instruments(1)
- 東芝(1)
「mos1c」の検索結果

半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプD 短ライン(120mm)
STC¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~100%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=1KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA