カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- STC
- Texas Instruments(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 東芝(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- KOA(1)
「mos5c」の検索結果
特価

半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 短ライン(120mm)
STC¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~104%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=5KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA