カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- STC
- コニシ(1)
- Aratas(旧:omron)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SMC(15)
- ASUS(エイスース)(9)
- マルツエレック(5)
- INFINEON(3)
- RS PRO(3)
- Phenomenex(3)
- 東芝(2)
- 水本機械製作所(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- 日野自動車(1)
- STMicro(1)
- ヴィジョン・エンジニアリング(1)
- ナリカ(1)
- DiodesZetex(1)
- ブランドをもっと見る
「mos8」の検索結果
特価

半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)
STC¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=8KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下