カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- STC
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- MASTERTOOL(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SMC(3)
- キャニオン(1)
- ケナメタル(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- フジキン(1)
- ホンダ(3)
- マイト工業株式会社(8)
- ミヤコ自動車(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 制研化学工業(1)
- 日研工作所(1)
- 篠原電機(2)
- ブランドをもっと見る
「mp63」の検索結果
特価

半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm)
STC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・出力調整可能です。 (10~101%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=2KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA