カテゴリ

  • 測定用品(53)
  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • STC
  • 工進(6,824)
  • ホンダ(112)
  • BELKIN(ベルキン)(102)
  • iFace(80)
  • ナンシン(74)
  • WatchGuard(43)
  • FIRSTCOM(40)
  • LEPLUS NEXT(34)
  • StarTech.com(29)
  • AZLA(アズラ)(29)
  • omron(オムロン)(28)
  • SK11(25)
  • コガネイ(24)
  • エレコム(22)
  • カーシーカシマ(22)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(22)
  • オムロンセンテック(20)
  • サンワサプライ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stc」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプ STC

    グリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプ

    STC(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
    用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。質量(g)約80(電池含む)タイプペンタイプ使用温度(℃)15~35直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155電池寿命(時間)約4使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)200レーザー出力最大1mWビーム径3m先でΦ4~6mmレーザー波長(nm)532使用場所屋内・屋外レーザー光色緑色
  • 青色レーザーポインター シリウス STC

    青色レーザーポインター シリウス

    STC
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
    用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS質量(g)約63(電池含む)使用温度(℃)10~40直径×長さL(Φmm×mm)13×147使用レーザー可視光青色半導体レーザー電池寿命(時間)約4(連続使用)使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)約100(夜間使用時)レーザー出力最大1mW(クラス2)ビーム径3m先でΦ5mmレーザー波長(nm)450(青色光)使用場所屋内アズワン品番2-9366-03レーザー青色光
  • グリーンレーザーポインター「形状切替4in1」 STC

    グリーンレーザーポインター「形状切替4in1」

    STC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能 赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」 温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様 消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品 安心の日本製、「Made in Japan」 安定的なレーザー出力 使用温度帯域が広い
    用途会議等で効果的なプレゼン発表に付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書全長(mm)151.5直径(Φmm)13.2材質(本体)真鍮質量(g)50(電池含まず)タイプペンタイプ最大出力1mW(クラス2)波長(nm)515電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時)使用環境温度(℃)0~50使用場所屋内材質(ボタン)アルミ加工品レーザー光色レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm)

    STC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・出力調整可能です。 (10~101%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=2KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute” STC

    グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute”

    STC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    単 4 形アルカリ乾電池 1本で連続約8時間使用可能。全長116mmのコンパクトタイプ。アルミ製本体、重量わずか28gの超軽量タイプ(電池含まず)。温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの515nmダイレクトグリーンレーザー仕様。レーザー径 ポイント約直径 5mm( 距離3m時)。消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品・安心の日本製、「Made in Japan」
    全長(mm)116質量(g)28(電池含まず)レーザー光色グリーン
  • グリーンレーザーポインター STC

    グリーンレーザーポインター

    STC
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    出力最大1mW(クラス2)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)波長(nm)532(グリーン)到達距離(m)約200(夜間使用時、形状レーザーグリーン照射ラインポイント(直径約10mm(at10m))
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)

    STC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=8KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm)

    STC
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=29KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)

    STC
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=19KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm)

    STC
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=16KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)

    STC
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=10KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)

    STC
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=7KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)

    STC
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=38KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm)

    STC
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=45KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 短ライン(120mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 短ライン(120mm)

    STC
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~104%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=5KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプD 短ライン(120mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプD 短ライン(120mm)

    STC
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~100%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=1KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm)

    STC
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=24KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)

    STC
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=20KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm)

    STC
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=26KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)

    STC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=25KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ポイント(Φ1mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ポイント(Φ1mm)

    STC
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=28KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm)

    STC
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=13KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm)

    STC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンクロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=9KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm)

    STC
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=42KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm)

    STC
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=47KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(400mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(400mm)

    STC
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=41KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm)

    STC
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=50KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm)

    STC
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=39KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 長ライン(600mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 長ライン(600mm)

    STC
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約600mm)・出力調整可能です。 (10~103%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=4KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ライン(280mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ライン(280mm)

    STC
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約280mm)・出力調整可能です。 (10~102%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=3KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm)

    STC
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=14KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm)

    STC
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=18KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(400mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(400mm)

    STC
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=23KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm)

    STC
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=21KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm)

    STC
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=33KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm)

    STC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=11KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm)

    STC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンクロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=12KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm)

    STC
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=36KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)

    STC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=43KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm)

    STC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=49KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
関連キーワード
etc特集