カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- STC
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- Nikon(ニコン)(4)
- ジーエルサイエンス(4)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 友屋(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 松吉医科器械(1)
- アサ電子工業(1)
- Yellow Stone(1)
「uc-f1」の検索結果

グリーンレーザーポインター「形状切替4in1」
STC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能 赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」 温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様 消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品 安心の日本製、「Made in Japan」 安定的なレーザー出力 使用温度帯域が広い用途会議等で効果的なプレゼン発表に付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書全長(mm)151.5直径(Φmm)13.2材質(本体)真鍮質量(g)50(電池含まず)タイプペンタイプ最大出力1mW(クラス2)波長(nm)515電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時)使用環境温度(℃)0~50使用場所屋内材質(ボタン)アルミ加工品レーザー光色緑レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)