カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(220)
    • 栓/キャップ(23)
    • パッキン等その他部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(48)
  • アラム(24)
  • アズワン(370)
  • カクダイ(1,887)
  • 三要ゴム製作所(10)
  • 太陽興業(5)
  • 神田ゴム化学(2)
  • NEG(日電理化硝子)(252)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,360)
  • サンプラテック(93)
  • INAX(LIXIL)(1,899)
  • KVK(1,722)
  • TOTO(1,402)
  • ミヤコ(836)
  • エスコ(779)
  • SHIMANO(シマノ)(571)
  • GAONA(ガオナ)(477)
  • 三商(221)
  • ノーリツ(195)
下径(Φmm)
  • 9(4)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(3)
  • 12.5(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 19(8)
  • 20(3)
  • 21(5)
  • 23(7)
  • 24.5(3)
  • 28(6)
  • 28.5(3)
  • 31(3)
  • 33.5(3)
  • 34(4)
  • 37(4)
  • 106(3)
上径(Φmm)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(6)
  • 17(3)
  • 19(5)
  • 20(3)
  • 22(5)
  • 23(4)
  • 25(6)
  • 27(4)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 34.5(3)
  • 36.5(3)
  • 38.5(3)
  • 41(4)
  • 42.5(3)
  • 67(3)
  • 108(2)
  • 118(4)
材質
  • コルク(1)
  • ゴム(1)
  • シリコンゴム(7)
  • 樹脂(1)
  • イエロー(3)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(3)
  • ピンク(2)
  • ブラウン(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(3)
  • ホワイト(3)
  • レッド(1)
高さ(mm)
  • 15(3)
  • 19(4)
  • 19.5(2)
  • 21(4)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(4)
  • 26.5(2)
  • 27(3)
  • 28.5(3)
  • 29(3)
  • 29.5(3)
  • 30(5)
  • 31(3)
  • 34.5(3)
  • 35(2)
  • 37(3)
  • 45(3)
15・19・19.5・21・22・23・24・25・26・26.5・27・28.5・29・29.5・30・31・34.5・35・37・45・高さ(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「栓」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F共通スキーブ分液ロート球栓コック付 TGK(東京硝子器械)F共通スキーブ分液ロート球栓コック付TGK(東京硝子器械)
13,266税込14,593
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
マヨネーズびん TGK(東京硝子器械)マヨネーズびんTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(24本)ほか
当日出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
パックエース TGK(東京硝子器械)パックエースTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
マルチコネクター TGK(東京硝子器械)マルチコネクターTGK(東京硝子器械)
2,090税込2,299
1セット(10個)
当日出荷
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5チューブ内径(Φmm)5~10
角型びん TGK(東京硝子器械)角型びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
ユニストッパー TGK(東京硝子器械)ユニストッパーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質シリコン主体フッソ樹脂結合使用温度範囲(℃)-95~+270
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付 TGK(東京硝子器械)ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(100組)
当日出荷
TGK品番922-03-73-01寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50仕様ポリ栓付き材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0目盛なし
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
マヨネーズ瓶用中栓 TGK(東京硝子器械)マヨネーズ瓶用中栓TGK(東京硝子器械)
359税込395
1袋(12個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 白TGK(東京硝子器械)
2,455税込2,701特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様ニュースタンダード透明
広口三角フラスコ TGK(東京硝子器械)広口三角フラスコTGK(東京硝子器械)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別三角フラスコ材質ホウケイ酸ガラス規格3.3DIN_12385
共栓三角フラスコ TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコTGK(東京硝子器械)
2,150税込2,365特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
共通吸引栓 直管 TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 直管TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,762税込4,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
シリコン・Wキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)シリコン・Wキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
891税込980
1袋
当日出荷から10日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓材質シリコンゴム乳白半透明種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
共通吸引栓 曲管90° TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 曲管90°TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様吸引口外径:8ΦmmコックなしスペースFine透明共通摺合せガラス器具について
金属アスピレーター TGK(東京硝子器械)金属アスピレーターTGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE仕様蛇口ソケット付きTGK品番594-64-74-05全長(mm)155吸気管径(Φmm)9到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14排気量(L/min)13
共通丸底沈殿管 目盛付 透明 TGK(東京硝子器械)共通丸底沈殿管 目盛付 透明TGK(東京硝子器械)
22,980税込25,278
1ケース(10個)
当日出荷から3日以内出荷
円錐遠沈管 目盛付 TGK(東京硝子器械)円錐遠沈管 目盛付TGK(東京硝子器械)
851税込936
1本
5日以内出荷
容量(mL)10仕様栓なし、目盛付きTGK品番0988-04-50-57透明寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105目盛(mL)0.2目盛精度(±mL)0.2
Fine 共通平栓 TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓TGK(東京硝子器械)
789税込868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質並ガラス仕様中栓付き・パッキンなし
TGK共通共栓比色管 50mL TGK(東京硝子器械)TGK共通共栓比色管 50mLTGK(東京硝子器械)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
容量(mL)50精度(mL)±0.35
規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本 TGK(東京硝子器械)規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1箱
当日出荷
規格No.6容量(mL)55胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74
平底フラスコ TGK(東京硝子器械)平底フラスコTGK(東京硝子器械)
1,307税込1,438
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
水道法準拠比色管 100mL TGK(東京硝子器械)水道法準拠比色管 100mLTGK(東京硝子器械)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
容量(mL)100仕様高さには栓は含まれていません。TGK品番121-03-61-03栓共通19/22寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370摺合せ共通
角型びん 細口 白 PE製 TGK(東京硝子器械)角型びん 細口 白 PE製TGK(東京硝子器械)
129税込142
1本
3日以内出荷
タイプPE製 細口(中栓付き)材質PE
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
89税込98
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質シリコン
丸底肉厚遠沈管 TGK(東京硝子器械)丸底肉厚遠沈管TGK(東京硝子器械)
1,653税込1,818
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様栓なし透明肉厚(mm)4
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
99税込109
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
バイオシリコ TGK(東京硝子器械)バイオシリコTGK(東京硝子器械)
329税込362
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
広口びん TGK(東京硝子器械)広口びんTGK(東京硝子器械)
300税込330
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
共通共栓普通摺比色管 ステン目盛 TGK(東京硝子器械)共通共栓普通摺比色管 ステン目盛TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
仕様共通摺合せ、シルバーステン目盛茶色
Fine共通比色管 TGK(東京硝子器械)Fine共通比色管TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
栓共通15/25目盛(mL)1
Fine共通比色管 50mL 24/25 TGK(東京硝子器械)Fine共通比色管 50mL 24/25TGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
容量(mL)50仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。TGK品番121-03-60-04栓共通24/251目盛(mL)5目盛あり目盛精度(±mL)0.4
メスフラスコ スタンダード 茶 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 茶TGK(東京硝子器械)
3,693税込4,062
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様ニュースタンダード茶褐色
Fine共通比色管 50mL 22/20 TGK(東京硝子器械)Fine共通比色管 50mL 22/20TGK(東京硝子器械)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
容量(mL)50TGK品番121-03-60-01栓共通22/201目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.4
Fineふ卵びん TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びんTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)19
メスフラスコ 短型 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ 短型TGK(東京硝子器械)
2,921税込3,213
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
透明
丸底遠沈管 TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管TGK(東京硝子器械)
1,386税込1,525
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様栓なし透明肉厚(mm)2.4
Fine透明共栓丸底沈殿管 茶 目付 10入 TGK(東京硝子器械)Fine透明共栓丸底沈殿管 茶 目付 10入TGK(東京硝子器械)
63,980税込70,378
1箱
3日以内出荷から10日以内出荷
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
茶褐色