カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
    • 漏斗(ロート)/じょうご(1)
    • びん/容器類(2)
  • 医療(2)
    • 輸血・採血・点滴関連(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(4)
  • カクダイ(6)
  • アズワン(9)
  • エスコ(5)
  • 扶桑精機(317)
  • サンプラテック(9)
  • SMC(1)
  • ナリカ(18)
  • SIBATA(柴田科学)(24)
  • アクアテック(1)
  • フレーバーライフ(94)
  • CKD(61)
  • Thermo Fisher Scientific(40)
  • SAMCO(32)
  • 旭製作所(22)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
  • ParkerTAIYO(14)
  • 東亜DKK(13)
  • climbing(クライミング)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「滴下」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
テトラテックス 安全白衣 TGK(東京硝子器械)テトラテックス 安全白衣TGK(東京硝子器械)
48,700税込53,570
1着
5日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。 人工血液バリア性、ウイルスバリア性に優れています。 汗などの湿度は放出します。 洗濯可能。 (30℃位の水で手洗い。洗剤は使用しても可。界面活性剤成分が残らないようにすすぎ、乾かしてください。ドライクリーニング可。柔軟剤不可。)
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート適合静電防止機能付仕様テトラテックスの耐薬品性:【試験方法】薬品3滴を膜面に滴下し、ガラス目皿をかぶせて24時間静置後、液が残っているものは拭き取って観察。○:ほとんど変化なし△:変化あり×:劣化【ジメチルホルムアミド(DMF)】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【アセトン】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【トルエン】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【メチルエチルケトン(MEK)】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【イソプロピルアルコール(IPA)】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【酢酸ブチル】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【シクロヘキサン】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【メチルセロソルブ】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【ホルムアルデヒド 37%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硫酸 60%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硫酸 98%】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【塩酸 35%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硝酸 60%】表面状態:△(黄変)質量変化率:±1.1≦薬品浸透性(従来と比較):○【水酸化ナトリウム 50%】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【アンモニア 35%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○厚さ(mm)0.21耐水圧(kPa)294以上
安全ロート 一球式 TGK(東京硝子器械)安全ロート 一球式TGK(東京硝子器械)
990税込1,089
1個
10日以内出荷
仕様一球式TGK品番858-09-78-01
ヒュージョンタッチ100X TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100XTGK(東京硝子器械)
469,000税込515,900
1台
6日以内出荷
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)最大流量6964349μL/時使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)寸法(cm)W24×D19.5×H12.5質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±容量(mL)0.5μL~60
ストレートバルブ TGK(東京硝子器械)ストレートバルブTGK(東京硝子器械)
30,700税込33,770
1個
24日以内出荷
仕様ニードルバルブ付き、特長微量調整機能付き
マルチバルブ TGK(東京硝子器械)マルチバルブTGK(東京硝子器械)
51,800税込56,980
1個
24日以内出荷
仕様ニードルバルブ付き、特長微量調節機能付き
滴下管 透明摺 TGK(東京硝子器械)滴下管 透明摺TGK(東京硝子器械)
30,700税込33,770
1個
24日以内出荷
滴下管 普通摺 TGK(東京硝子器械)滴下管 普通摺TGK(東京硝子器械)
25,600税込28,160
1個
24日以内出荷