カテゴリ
- 科学研究・開発用品(28)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(16)
- 三商(163)
- アズワン(119)
- SIBATA(柴田科学)(101)
- SKC(環境測定)(82)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(80)
- エスコ(63)
- サンプラテック(63)
- ケニス(62)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(57)
- DURAN(54)
- Thermo Fisher Scientific(51)
- タイガークラウン(41)
- ナリカ(41)
- TRUSCO(34)
- サトーパーツ(32)
- マクセル(31)
- GYEON(ジーオン)(31)
- EBM(江部松商事)(28)
- ブランドをもっと見る
「1000ml」の検索結果

Fine手付きビーカーETFEコート
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から4日以内出荷PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。種類手付ビーカー
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥3,109税込¥3,4201個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
アルミナ999るつぼのみ PB-1
TGK(東京硝子器械)¥26,400税込¥29,0401個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
ビーカー ステンレス製 総絞り
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS304種類ビーカー目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
ブラシ びん用2升
TGK(東京硝子器械)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷全長(mm)710直径(Φmm)120種類2升全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)710×120×130適合容量(mL)1000渡り(mm)130適合器具びん
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥16,300税込¥17,9301個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
アルミナ997るつぼのみ B-2
TGK(東京硝子器械)¥17,900税込¥19,6901個6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。