カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • エスコ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • KITACO(1)
  • SBS(1)
  • スイッチサイエンス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「101-05-0000-00」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電クリーンマット600×900 40枚 TGK(東京硝子器械)導電クリーンマット600×900 40枚TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1組
3日以内出荷
クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。 フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。寸法(mm)600×900
静電気対策用品カテゴリ