カテゴリ
- 科学研究・開発用品(22)
- 医療(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- DESCO(13)
- IKO(日本トムソン)(18)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- Merck(メルクミリポア)(27)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- SOFT99(12)
- TKG(23)
- TPP(47)
- アズワン(42)
- エスコ(40)
- コスモスビード(15)
- コニシ(13)
- スバル(17)
- ホンダ(211)
- 三商(24)
- 日本理化学器械(NRK)(12)
- 武蔵ホルト(20)
- ブランドをもっと見る

るつぼ用マッフル(ムライト質)
TGK(東京硝子器械)¥3,524税込¥3,8761個当日出荷から3日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
PFA広口ビットボトル 20mL
TGK(東京硝子器械)¥3,930税込¥4,3231本10日以内出荷バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。材質PFA容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18
Fineガラスろ過器 ブフナー型1200mL
TGK(東京硝子器械)¥57,123税込¥62,8351個3日以内出荷から24日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。材質ガラス容量(mL)1200外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370全高(mm)370フィルター直径(Φmm)130足外径(Φmm)22
スライドガラスラック WSDR-2000
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。 スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。 12枚のスライドを確実に収容します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。材質ポリプロピレン(PP)
検知管 100B プロパン/「GV-100・110の使用不可」
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷TGK品番169-80-04-12測定範囲(mg/L)0.1-2%使用検知管名100B プロパン許容濃度(mg/L)2500(US)目盛範囲(mg/L)0.1-2%有効期限(年)3吸引回数(n)20ml/120sec対象ガスプロパン
ジャー PFA製
TGK(東京硝子器械)¥8,300税込¥9,1301個10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
棒びんスチロール製
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781袋(50本)12日以内出荷透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)材質(本体)ポリスチレン材質(キャップ)PE(天井部PS)色(本体)透明
標準ジャー 捻蓋付き PFA製
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781個50日以内出荷サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。 耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。 積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。 260℃まで使用可能です。 容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。材質PFA
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら