カテゴリ
- 科学研究・開発用品(197)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 医療(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(106)
- BIGM(丸山製作所)(211)
- IKO(日本トムソン)(139)
- KITO(キトー)(302)
- NEG(日電理化硝子)(237)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(163)
- TAMIYA(タミヤ)(294)
- Thermo Fisher Scientific(191)
- YAMAHA(ヤマハ)(163)
- アサヒペン(173)
- アズワン(344)
- アース製薬(191)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(152)
- エスコ(173)
- ビーエム機器(150)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](184)
- ホンダ(2,107)
- 三商(186)
- 花王(161)
- ブランドをもっと見る
「1ml」の検索結果

Fine透明共栓比色管 25mL 1mL目盛 栓15/25
TGK(東京硝子器械)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)25高さ(mm)180目盛(mL)1外径(Φmm)18摺合せ栓 透明共通:15/25精度(mL)±0.2
Fine共通共栓比色管 100mL 1mL目盛 栓24/25
TGK(東京硝子器械)¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)100高さ(mm)250目盛(mL)1外径(Φmm)28摺合せ栓 共通:24/25精度(mL)±0.6
フロートマイクロ沈でん管立て 1~2mL
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷溶液を満たした1.5mlのマイクロ沈でん管16本と、1.2ml、2mlのクライオバイアルを4×4列で保持できます。卓上での使用にはラックに脚があり、沈でん管が直接台に触れません。TGK品番602-21-25-61色白容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥111,999税込¥123,1991箱8日以内出荷適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み全長(mm)161.0タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)10000
ラックチップ 10000μL 25本×10ラック 滅菌
TGK(東京硝子器械)¥33,899税込¥37,2891箱8日以内出荷オートクレーブ可能。(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み仕様●入数ラック:25本×10ラック全長(mm)161.0タイプ滅菌済みチップ容量(μL)10000
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
ラックチップ 10000mμL 25本×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥30,499税込¥33,5491箱8日以内出荷オートクレーブ可能。(121℃・15分) 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 主な適合ピペット:GILSON、BMPAL 目盛り:1mL刻み適合BM-10ML専用(25本)全長(mm)161.0タイプラック(チップ入り)容量(μL)10000
共通二口梨形F100mL 15-15
TGK(東京硝子器械)¥14,157税込¥15,5731個3日以内出荷TGK品番330-15-38-03容量(mL)100スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
連続分注器 Peggy PG-01
TGK(東京硝子器械)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。容量(mL)最大:13最小:1分注容量(mL)最大:5最小:0.5
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,544~税込¥1,698~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL
TGK(東京硝子器械)¥339税込¥3731組当日出荷ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。材質本体/HDPE、スプレー/PP色乳白色容量(mL)300高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
メスシリンダー PP
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。材質筒本体/PP製、台座/PE製
中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(50錠)ほか当日出荷錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。タイプ錠剤使用期限2年
帯電防止剤 スタチノール (S-250)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291本(400mL)当日出荷塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
テラセーフティリング SR
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。厚さ(mm)25
F駒込ピペット(PE頭付)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
F駒込ピペット(PP頭なし)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100組)当日出荷仕様ポリ栓付きTGK品番922-03-73-01材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50目盛なし