カテゴリ
- 科学研究・開発用品(249)
- 医療(3)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(24)
- ホンダ(569)
- アズワン(476)
- 三商(224)
- cotta(220)
- コスモスビード(219)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(169)
- 東洋佐々木ガラス(157)
- SIBATA(柴田科学)(152)
- EBM(江部松商事)(150)
- NEG(日電理化硝子)(143)
- climbing(クライミング)(142)
- 旭製作所(135)
- スリーライン(131)
- リビー(129)
- エスコ(125)
- アデリア(石塚硝子)(110)
- リスパック(109)
- マルケイ(国際化工)(99)
- ブランドをもっと見る
「200ml」の検索結果
特価

Fine手付きビーカーETFEコート
TGK(東京硝子器械)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷から4日以内出荷PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。種類手付ビーカー
スライドガラスラック WSDR-2000
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。 スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。 12枚のスライドを確実に収容します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。材質ポリプロピレン(PP)
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,544~税込¥1,698~1個当日出荷種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボミル2 OML-2
TGK(東京硝子器械)¥34,700税込¥38,1701台6日以内出荷OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。回転数20,000rpm寸法(mm)W180×D145×H285質量(kg)1.7付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
テラセーフティリング SR
TGK(東京硝子器械)¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷から3日以内出荷鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。厚さ(mm)25
ケミカルディスペンサー
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
アルミナ999るつぼのみ PB-1
TGK(東京硝子器械)¥6,490税込¥7,1391個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PC-1
TGK(東京硝子器械)¥8,190税込¥9,0091個当日出荷から5日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ビーカー ステンレス製 総絞り
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から4日以内出荷種類ビーカー材質ステンレスSUS304目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
井戸用採水器 IS-200
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。採水量(mL)200TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30
ステンレスボトル
TGK(東京硝子器械)¥20,200税込¥22,2201個当日出荷から10日以内出荷ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
ジルコニウムるつぼ 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥38,400~税込¥42,240~1個当日出荷から9日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様表面艶消し
分解びん キャップ付
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷オートクレーブ可材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き